Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING N2032-SS-12, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/4-7, lungime totală 17.28 inci | AC9ZYR 3LWD6

KEN FORGING N2032-SS-12 Șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/4-7, lungime totală 17.28 inchi

În stoc
Articol: AC9ZYR Model: N2032-SS-12Ref încrucișat: 3LWD6
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
€243.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2.187 "
Ochi în afara Dia.4.437 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală17.28 "
Diametrul tijei.1.25 "
Lungime coadă12 "
Umăr Dia.1.88 - 2.00 "
Lungimea umărului0.5 "până la 0.56"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet8
Limita sarcinii de lucru13,500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.717
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2032-SS-12 Șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/4-7, lungime totală 17.28 inchi
€243.27 /unitate