KENNEDY 297XR Dulap rulant 29 x 20 x 35 inch roșu | CD4VBN 5CFG2

KENNEDY Dulap rulant 297XR 29 x 20 x 35 inch roșu

În stoc
Articol: CD4VBN Model: 297XRCrucea Ref: 5CFG2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,622.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
Tip rotor(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant
Materialul roții rotativefenolic
CuloriRoșu
ConfiguraţieCentral Bank: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "W x 18- 1/2 "D x 6" H
Adâncime20 "
Capacitatea sertarului125 lb.
Diapozitive cu sertareBearing
finalizareaPulbere
Ecartament18
Mânere(1) Partea tubulară din oțel
Înălţime35 "
Rating de încărcare1400 lb.
Sistem de blocareÎncuietoare tubulară de înaltă securitate
MaterialOţel
Numărul sertarelor7
Numărul de rafturi1
Capacitate de stocare11,100 cu. în.
Lăţime29 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.11
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria K2000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriConfiguraţieAdâncimefinalizareaÎnălţimeNumărul sertarelorCapacitate de stocarePreț
KENNEDY 295XB Dulap rulant 29 x 20 x 35 inch maro | CD4VBM 5CFF9 295XB29 "MaroCentral Bank: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (2) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, Compartiment: 26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H20 "Pulbere35 "512,280 cu. în.€1,481.10
KENNEDY 295XR Dulap cu scule rulante 29 inch, roșu industrial, 5 sertare | CD4MVR 295XR29Roșu industrial-20Vopsea cu strat de praf29.06253-€1,481.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY Dulap rulant 297XR 29 x 20 x 35 inch roșu
€1,622.43 /unitate