KENNEDY 348XB Dulap rulant 34 x 20 x 40 inch maro | CD4VAP 13R644

KENNEDY 348XB Dulap rulant 34 x 20 x 40 inch maro

În stoc
Element: CD4VAP Model: 348XBCrucea Ref: 13R644

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,500.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
Tip rotorRulment sinterizat
Materialul roții rotativefenolic
CuloriMaro
ConfiguraţieCentral Bank: (3) 30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6" H
Adâncime20 "
Capacitatea sertarului120 lb.
Diapozitive cu sertareBearing
finalizareaRid
Ecartament16
Mânere(1) Partea tubulară din oțel
Înălţime40 "
Rating de încărcare1400 lb.
Sistem de blocareBlocare cu cheie internă tubulară de înaltă securitate
MaterialOţel
Numărul sertarelor8
Numărul de rafturi0
Capacitate de stocare14,319 cu. în.
Lăţime34 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.72
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria K2000

Variante de produs

ProdusModelSistem de blocareTip rotorCuloriNumărul sertarelorNumărul de rafturiCapacitate de stocareLăţimeConfiguraţiePreț
KENNEDY 348XR Dulap rulant 34 x 20 x 40 inch roșu | CD4VAQ 13R645 348XRBlocare cu cheie internă tubulară de înaltă securitateRulment sinterizatRoșu8-14,319 cu. în.34 "Central Bank: (3) 30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6" H€2,500.25
KENNEDY 297XB Dulap rulant 29 x 20 x 35 inch maro | CD4VAT 1RG24 297XBÎncuietoare tubulară de înaltă securitate(2) Fixat cu blocare, (2) pivotantMaro7110,235 cu. în.29 "Central Bank: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "W x 18- 1/2 "D x 6" H€1,622.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY 348XB Dulap rulant 34 x 20 x 40 inch maro
€2,500.25 /unitate