KENNEDY 360B Partea superioară a pieptului 26-1/8 inch Lățime 12-1/16 inch D | CD4VAZ 2E490

KENNEDY 360B Partea superioară a pieptului 26-1/8 inch Lățime 12-1/16 inch D

În stoc
Articol: CD4VAZ Model: 360BCrucea Ref: 2E490

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,544.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiept de sus
CuloriMaro
Configuraţie6-7/8" W Banc central superior: (1) 1-3/4" D x 6-1/4" H, 22-7/8" W Banc central: (2) 1-3/4" D x 2" H, (1) 1-3/4" D x 3" H, 6-7/8" W Malul stâng: (3) 1-3/4" D x 2" H, 6-7/8" "W malul drept: (3) 1-3/4" D x 2" H
Adâncime12-1/16 "
Capacitatea sertarului120 lb.
Diapozitive cu sertareFrecare
finalizareaRid
Ecartament20 la 22
Design mânerPartea placată
Înălţime18.88 "
Rating de încărcare540 lb.
Sistem de blocareTubular de înaltă securitate
MaterialOţel
Numărul sertarelor10
Numărul de mânere2
Capacitate de stocare3996 cu. în.
Lăţime26.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.81
Înălțimea navei (cm)60.2
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Serie de semnături

Variante de produs

ProdusModelConfiguraţieAdâncimeEcartamentÎnălţimeNumărul sertarelorCapacitate de stocarePreț
KENNEDY 266B Partea superioară a pieptului 26-1/8 inchi lățime 12 inchi adâncime maro | CD4VAR 1RG23 266B6-7 / 8 "W Top Center Bank: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 22-7 / 8" W Center Bank: (2) 1-3 / 4 "D x 2" H , (1) 1-3 / 4 "D x 3" H, 6-7 / 8 "W Mal stânga: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 6-7 / 8" W Mal dreapta : (1) 1-3 / 4 "D x 2" H12 "2014.75 "63178 cu. în.€1,155.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY 360B Partea superioară a pieptului 26-1/8 inch Lățime 12-1/16 inch D
€1,544.26 /unitate