Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KENNEDY 99835 Clemă din oțel, tip de montare suspendată, argintiu, finisaj zinc strălucitor | CD3LLL 54HA88

KENNEDY 99835 Clemă din oțel, tip de montare suspendată, argintiu, finisaj zinc strălucitor

În stoc
Articol: CD3LLL Model: 99835Crucea Ref: 54HA88

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€78.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăia
CuloriSilver
ConstrucţieFormat
finalizareaZinc strălucitor
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3 / 8 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
Lățimea interioară5 / 8 "
Capacitate de încărcare3 lb.
Sistem de blocareDa
MaterialOţel
Tip montareAgăţat
Adâncimea totală1.5 "
Inălțime totală2.5 "
Lățimea totală3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Seria KY Accry

Variante de produs

ProdusModelLățimea interioarăPreț
KENNEDY 99833 Clip din oțel, tip de fixare pentru agățat, argintiu, finisaj zinc strălucitor | CD3LLK 54HA87 998333 / 8 "€76.08
KENNEDY 99836 Clemă din oțel, tip de fixare pentru suspendare, argintiu, finisaj zinc strălucitor | CD3LLM 54HA89 998361"€67.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY 99835 Clemă din oțel, tip de montare suspendată, argintiu, finisaj zinc strălucitor
€78.81 /unitate