Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 10000 Set găurit/frescător 5 bucăți 60 grade Hss | AA9GWT 1DBT6

KEO 10000 Set găurit/frescător 5 bucăți 60 grade Hss

În stoc
Articol: AA9GWT Model: 10000Ref încrucișat: 1DBT6

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€143.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet burghiu / frigărui
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaLuminos
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Număr de bucați5
Mărimi incluse# 1, # 2, # 3, # 4, # 5
TipSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaUnghiul inclusArticolMaterialNumăr de flauturiNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
KEO 10000-TiN Set de găurit/freză 5 bucăți, tablă din oțel de mare viteză la 60 de grade | AD7PKL 4FUA2 10000-TiNStaniu60 gradeSet burghiu / frigăruiOțel de mare viteză15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€153.68
KEO 10002 Set găurit/frescător 5 bucăți 60 de grade Cobalt | AD7PKM 4FUA3 10002Luminos60 gradeSet burghiu / frigăruiCobalt15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€226.05
KEO 10003 Set de găurit/freză 5 bucăți carbură de 60 de grade | AD7PKN 4FUA4 10003Luminos60 gradeSet burghiu / frigăruicarbid15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€395.78
KEO 53021 Set găurit/frecuță 110 grade HSS 5 buc | AH3YRJ 33UT30 53021necretate110 gradeSet combinat burghiu / frigăruiOțel de mare viteză151/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"€207.52
KEO 55098 Set găurit/frecuță 110 grade HSS 7 buc | AH3YRM 33UV19 55098necretate110 gradeSet combinat burghiu / frigăruiOțel de mare viteză671/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"€331.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 10000 Set găurit/frescător 5 bucăți 60 grade Hss
€143.53 /unitate