Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 10000-TiN Set de găurit/freză 5 bucăți, tablă din oțel de mare viteză la 60 de grade | AD7PKL 4FUA2

KEO 10000-TiN Set de găurit/freză 5 bucăți, tablă din oțel de mare viteză la 60 de grade

În stoc
Articol: AD7PKL Model: 10000-TiNCrucea Ref: 4FUA2
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
€153.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet burghiu / frigărui
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaStaniu
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Număr de bucați5
Mărimi incluse# 1, # 2, # 3, # 4, # 5
TipSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaUnghiul inclusArticolMaterialNumăr de flauturiNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
KEO 10000 Set găurit/frescător 5 bucăți 60 grade Hss | AA9GWT 1DBT6 10000Luminos60 gradeSet burghiu / frigăruiOțel de mare viteză15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€143.53
KEO 10002 Set găurit/frescător 5 bucăți 60 de grade Cobalt | AD7PKM 4FUA3 10002Luminos60 gradeSet burghiu / frigăruiCobalt15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€226.05
KEO 10003 Set de găurit/freză 5 bucăți carbură de 60 de grade | AD7PKN 4FUA4 10003Luminos60 gradeSet burghiu / frigăruicarbid15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€395.78
KEO 53021 Set găurit/frecuță 110 grade HSS 5 buc | AH3YRJ 33UT30 53021necretate110 gradeSet combinat burghiu / frigăruiOțel de mare viteză151/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"€207.52
KEO 55098 Set găurit/frecuță 110 grade HSS 7 buc | AH3YRM 33UV19 55098necretate110 gradeSet combinat burghiu / frigăruiOțel de mare viteză671/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"€331.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 10000-TiN Set de găurit/freză 5 bucăți, tablă din oțel de mare viteză la 60 de grade
€153.68 /unitate