Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 11600 Găurire/frescător 60 de grade #16 1/2 inch Hss | AG3RQH 33UN23

KEO 11600 Găurire/fresare 60 de grade #16 1/2 inch Hss

În stoc
Articol: AG3RQH Model: 11600Crucea Ref: 33UN23

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€42.48 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie dublă / zăvor
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
Stil de zăvorClopot
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală3"
Punct Dia.3 / 16 "
Mărimea#16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207600061

Detalii produs:

    • Tip flaut (spirală)

Variante de produs

ProdusModelPunct Dia.Diapozitivul corpului.Direcția de tăiereMărimeaTipfinalizareaUnghiul inclusMaterialPreț
KEO 21033 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 3 inch 82 grade | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos82 gradeHSS€42.98
KEO 21034 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 3 inchi 90 grade | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos90 gradeHSS€40.44
KEO 21042 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 4 inci 60 grade | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos60 gradeCobalt€86.24
KEO 21043 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 4 inch 82 grade | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos82 gradeHSS€46.19
KEO 21044 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 4 inci 90 grade | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos90 gradeHSS€45.80
KEO 21052 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 5 inch 60 grade | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos60 gradeCobalt€113.47
KEO 21053 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 5 inch 82 grade | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos82 gradeHSS€65.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 11600 Găurire/fresare 60 de grade #16 1/2 inch Hss
€42.48 /unitate