Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 19022 Burghiu/fresator 90 de grade #3-0 Carbură | AG3RTU 33UN85

KEO 19022 Găurire/fresare 90 grade #3-0 Carbură

În stoc
Articol: AG3RTU Model: 19022Crucea Ref: 33UN85

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu / zăvor cu capăt unic
Diapozitivul corpului.1 / 8 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Unghiul inclus90 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi1
Lungime totală1.5 "
Punct Dia.1 / 64 "
Mărimea# 3-0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207600061

Detalii produs:

    • Tip flaut (drept)

Variante de produs

ProdusModelUnghiul inclusMărimeaPreț
KEO 19011 Burghiu/fresator 82 grade #5-0 Carbură | AG3RTL 33UN78 1901182 grade# 5-0€59.52
KEO 19012 Burghiu/fresator 90 de grade #5-0 Carbură | AG3RTM 33UN79 1901290 grade# 5-0€58.18
KEO 19015 Găurire/frescător 60 de grade #4-0 Carbură | AG3RTN 33UN80 1901560 grade# 4-0€61.33
KEO 19018 Burghiu/fresator 82 grade #4-0 Carbură | AG3RTP 33UN81 1901882 grade# 4-0€51.88
KEO 19019 Burghiu/fresator 90 de grade #4-0 Carbură | AG3RTQ 33UN82 1901990 grade# 4-0€51.62
KEO 19021 Burghiu/fresator 82 grade #3-0 Carbură | AG3RTT 33UN84 1902182 grade# 3-0€38.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 19022 Găurire/fresare 90 grade #3-0 Carbură
€39.13 /unitate