Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 30340 Burghiu pentru punctare/centrare 118 grade 3/4 Hss | AA9GXX 1DBW6

KEO 30340 Burghiu pentru punctare/centrare 118 grade 3/4 Hss

În stoc
Articol: AA9GXX Model: 30340Ref încrucișat: 1DBW6
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
€68.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de detectare / centrare
Punct de foraj118 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.125 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală2.25 "
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
KEO 30150 Burghiu pentru puncte/centrare 118 grade 1/8 Hss | AA9GXP 1DBV8 301503 / 8 "1.25 "1 / 8 "€11.95
KEO 30180 Burghiu pentru puncte/centrare 118 grade 3/16 Hss | AA9GXQ 1DBV9 301801 / 2 "1.375 "3 / 16 "€12.92
KEO 30250 Burghiu pentru punctare/centrare 118 grade 1/4 Hss | AA9GXR 1DBW1 302505 / 8 "1.5 "1 / 4 "€14.70
KEO 30310 Burghiu pentru puncte/centrare 118 grade 5/16 Hss | AA9GXT 1DBW2 303105 / 8 "1.5 "5 / 16 "€15.51
KEO 30380 Burghiu pentru punctare/centrare 118 grade 3/8 Hss | AA9GXU 1DBW3 303801"2"3 / 8 "€20.52
KEO 30120 Burghiu pentru punctare/centrare 118 grade 1/2 Hss | AA9GXV 1DBW4 301201"2"1 / 2 "€31.35
KEO 30580 Burghiu pentru puncte/centrare 118 grade 5/8 Hss | AA9GXW 1DBW5 305801.125 "2.25 "5 / 8 "€48.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 30340 Burghiu pentru punctare/centrare 118 grade 3/4 Hss
€68.11 /unitate