Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 30785 NC Burghie pentru reperare 118 grade 7/8 inch HSS | AH3YRF 33UP61

KEO 30785 NC Burghie pentru reperare 118 grade 7/8 inch HSS

În stoc
Element: AH3YRF Model: 30785Crucea Ref: 33UP61

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€111.70 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru depistare
Echivalent zecimal0.8750
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Unghiul punctului118 grade
Mărimi incluse7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalUnghiul punctuluiMărimi inclusePreț
KEO 38142 NC Burghie pentru reperare 82 grade 2-1/2 inch HSS | AH3YRG 33UR11 381420.250082 grade1 / 4 "€53.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 30785 NC Burghie pentru reperare 118 grade 7/8 inch HSS
€111.70 /unitate