Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 38142 NC Burghie pentru reperare 82 grade 2-1/2 inch HSS | AH3YRG 33UR11

KEO 38142 NC Burghie pentru reperare 82 grade 2-1/2 inch HSS

În stoc
Element: AH3YRG Model: 38142Crucea Ref: 33UR11
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
€53.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru depistare
Echivalent zecimal0.2500
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Unghiul punctului82 grade
Mărimi incluse1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalUnghiul punctuluiMărimi inclusePreț
KEO 30785 NC Burghie pentru reperare 118 grade 7/8 inch HSS | AH3YRF 33UP61 307850.8750118 grade7 / 8 "€111.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 38142 NC Burghie pentru reperare 82 grade 2-1/2 inch HSS
€53.81 /unitate