Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 32583 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 5/8 x 4 3/8 Co | AC3DNV 2RTU4

KEO 32583 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 5/8 x 4 3/8 Co

În stoc
Articol: AC3DNV Model: 32583Crucea Ref: 2RTU4
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
€102.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu NC
Punct de foraj90 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.625 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialCobalt
Număr de bucați1
Lungime totală4.375 "
Mărimea5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
KEO 32143 Nc Burghiu pentru reperare 90 de grade 1/4 x 2.5 Cobalt | AC3DNK 2RTT4 321433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€72.55
KEO 32145 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 1/4 x 4 inch Cobalt | AC3DNL 2RTT5 321453 / 4 "4"1 / 4 "€84.78
KEO 32147 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 1/4 x 6 inch Cobalt | AC3DNM 2RTT6 321473 / 4 "6"1 / 4 "€116.16
KEO 32383 Nc Burghiu pentru reperare 90 de grade 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DNN 2RTT7 323831.125 "3.125 "3 / 8 "€66.17
KEO 32385 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 3/8 x 5 inch Cobalt | AC3DNP 2RTT8 323851.125 "5"3 / 8 "€87.47
KEO 32387 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 3/8 x 7 inch Cobalt | AC3DNQ 2RTT9 323871.125 "7"3 / 8 "€121.63
KEO 32123 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 1/2 x 3.75 Cobalt | AC3DNR 2RTU1 321231.375 "3.75 "1 / 2 "€96.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 32583 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 5/8 x 4 3/8 Co
€102.23 /unitate