Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 33125 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/2 x 6 Cobalt | AC3DPF 2RTV5

KEO 33125 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/2 x 6 Cobalt

În stoc
Articol: AC3DPF Model: 33125Crucea Ref: 2RTV5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€117.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu NC
Punct de foraj120 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.375 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialCobalt
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
KEO 33143 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/4 x 2.5 Cobalt | AC3DNY 2RTU7 331433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€72.55
KEO 33145 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/4 x 4 Cobalt | AC3DNZ 2RTU8 331453 / 4 "4"1 / 4 "€91.48
KEO 33147 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/4 x 6 Cobalt | AC3DPA 2RTU9 331473 / 4 "6"1 / 4 "€119.56
KEO 33383 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DPB 2RTV1 333831.125 "3.125 "3 / 8 "€66.17
KEO 33385 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 3/8 x 5 Cobalt | AC3DPC 2RTV2 333851.125 "5"3 / 8 "€96.92
KEO 33387 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 3/8 x 7 Cobalt | AC3DPD 2RTV3 333871.125 "7"3 / 8 "€128.82
KEO 33123 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/2 x 3.75 Co | AC3DPE 2RTV4 331231.375 "3.75 "1 / 2 "€99.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 33125 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/2 x 6 Cobalt
€117.25 /unitate