Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 34341 Nc Burghiu 120 grade 3/4 Carbură | AB2JKT 1MCA5

KEO 34341 Nc Burghiu 120 grade 3/4 Carbură

În stoc
Articol: AB2JKT Model: 34341Crucea Ref: 1MCA5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€406.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu NC
Punct de foraj120 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.125 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Materialcarbid
Număr de bucați1
Lungime totală4"
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
KEO 34181 Nc Burghiu 120 grade 1/8 Carbid | AB2JKK 1MBZ7 341813 / 8 "1.5 "1 / 8 "€35.16
KEO 34188 Nc Burghiu 120 grade 3/16 Carbură | AB2JKL 1MBZ8 341889 / 16 "2"3 / 16 "€47.55
KEO 34141 Nc Burghiu 120 grade 1/4 Carbură | AB2JKM 1MBZ9 341413 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.27
KEO 34313 Nc Burghiu 120 grade 5/16 Carbură | AB2JKN 1MCA1 343133 / 4 "2.5 "5 / 16 "€71.81
KEO 34381 Nc Burghiu 120 grade 3/8 Carbură | AB2JKP 1MCA2 343813 / 4 "2.5 "3 / 8 "€84.86
KEO 34121 Nc Burghiu 120 grade 1/2 Carbid | AB2JKQ 1MCA3 341211"3"1 / 2 "€131.61
KEO 34581 Nc Burghiu 120 grade 5/8 Carbură | AB2JKR 1MCA4 345811"3.5 "5 / 8 "€232.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 34341 Nc Burghiu 120 grade 3/4 Carbură
€406.27 /unitate