Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 34188 Nc Burghiu 120 grade 3/16 Carbură | AB2JKL 1MBZ8

KEO 34188 Nc Burghiu 120 grade 3/16 Carbură

În stoc
Articol: AB2JKL Model: 34188Ref încrucișat: 1MBZ8
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
€47.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu NC
Punct de foraj120 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului9 / 16 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Materialcarbid
Număr de bucați1
Lungime totală2"
Mărimea3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
KEO 34181 Nc Burghiu 120 grade 1/8 Carbid | AB2JKK 1MBZ7 341813 / 8 "1.5 "1 / 8 "€35.16
KEO 34141 Nc Burghiu 120 grade 1/4 Carbură | AB2JKM 1MBZ9 341413 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.27
KEO 34313 Nc Burghiu 120 grade 5/16 Carbură | AB2JKN 1MCA1 343133 / 4 "2.5 "5 / 16 "€71.81
KEO 34381 Nc Burghiu 120 grade 3/8 Carbură | AB2JKP 1MCA2 343813 / 4 "2.5 "3 / 8 "€84.86
KEO 34121 Nc Burghiu 120 grade 1/2 Carbid | AB2JKQ 1MCA3 341211"3"1 / 2 "€131.61
KEO 34581 Nc Burghiu 120 grade 5/8 Carbură | AB2JKR 1MCA4 345811"3.5 "5 / 8 "€232.80
KEO 34341 Nc Burghiu 120 grade 3/4 Carbură | AB2JKT 1MCA5 343411.125 "4"3 / 4 "€406.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 34188 Nc Burghiu 120 grade 3/16 Carbură
€47.55 /unitate