VESTIL LAD-MM-12-P Scara de intretinere, 12 trepte, perforata, otel

Element: AG7VAM Model: LAD-MM-12-P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,224.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei93.25 "
Lățimea bazei32 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.4"
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Înălţime156 "
Lungime93.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de pași12
Dia rotor spate.4"
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Lanț de siguranță3 / 16 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Spațierea pasilor10 "
Tip de pasperforata
Lățimea pasului24 "
Lungimea platformei superioare21 "
Lățimea platformei de sus24 "
Înălțimea pasului superior120 "
Diametrul roților4"
Tip roatăPoli-pe-Poly
Lățimea roții1.25 "
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 111.15
Înălțimea navei (cm)396.24
Lungimea navei (cm)236.86
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiPreț
VESTIL LAD-MM-10-P Scara de intretinere, 10 trepte, perforata, otel | AG7VAH LAD-MM-10-P81.13 "32 "30 "130 "10€2,133.19
RFQ
VESTIL LAD-MM-11-P Scara de intretinere, 11 trepte, perforata, otel | AG7VAK LAD-MM-11-P87.38 "32 "30 "140 "11€1,779.58
RFQ
VESTIL LAD-MM-2-P Scara de intretinere, 2 trepte, perforata, otel | AG7VAP LAD-MM-2-P38.5 "29.5 "30 "50 "2€1,198.87
VESTIL LAD-MM-3-P Scară de întreținere, 3 trepte, perforată, oțel | AG7VAR LAD-MM-3-P38.5 "29.5 "30 "60 "3€1,271.44
VESTIL LAD-MM-4-P Scara de intretinere, 4 trepte, perforata, otel | AG7VAU LAD-MM-4-P43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,691.05
VESTIL LAD-MM-5-P Scara de intretinere, 5 trepte, perforata, otel | AG7VAW LAD-MM-5-P49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,222.70
RFQ
VESTIL LAD-MM-6-P Scară de întreținere, 6 trepte, perforată, oțel | AG7VAY LAD-MM-6-P56.69 "29.5 "30 "90 "6€1,653.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-MM-12-P Scara de intretinere, 12 trepte, perforata, otel
€2,224.37 /unitate