Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 38143 Burghiu pentru reperare 1/4 inch 82 grade 2 1/2 lungime totală | AA4FCE 12J451

KEO 38143 Burghiu pentru reperare 1/4 inch 82 grade 2 1/2 lungime totală

În stoc
Post: AA4FCE Model: 38143Crucea Ref: 12J451
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
€62.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie de detectare
Punct de foraj82 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3 / 4 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialCobalt
Lungime totală2 1 / 2 "
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)1.43
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPunct de forajfinalizareaLungimea flautuluiMaterialLungime totalăMărimeaPreț
KEO 32342 Burghiu 3/4 inch 90 grade 8 lungime totală | AA4EYV 12J372 3234290 gradeLuminos1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "€207.43
KEO 32344 Burghiu pentru reperare 3/4 inch 90 grade 10 Lungime totală | AA4EYW 12J373 3234490 gradeLuminos1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "€220.27
KEO 32345 Burghiu pentru reperare 3/4 inch 90 grade 8 Lungime totală | AA4EYX 12J374 3234590 gradeLuminos1 7 / 8 "Cobalt8"3 / 4 "€204.77
KEO 32347 Burghiu pentru reperare 3/4 inch 90 grade 10 Lungime totală | AA4EYY 12J375 3234790 gradeLuminos1 7 / 8 "Cobalt10 "3 / 4 "€279.51
KEO 32582 Burghiu pentru reperare 5/8 inch 90 grade 7 lungime totală | AA4EYZ 12J376 3258290 gradeLuminos1 5 / 8 "Cobalt7"5 / 8 "€134.53
KEO 32584 Burghiu pentru reperare 5/8 inch 90 grade 9 Lungime totală | AA4EZA 12J377 3258490 gradeLuminos1 5 / 8 "Cobalt9"5 / 8 "€187.97
KEO 32585 Burghiu 5/8 inch 90 grade 7 lungime totală | AA4EZB 12J378 3258590 gradeLuminos1 5 / 8 "Cobalt7"5 / 8 "€153.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 38143 Burghiu pentru reperare 1/4 inch 82 grade 2 1/2 lungime totală
€62.68 /unitate