Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 50349-TIN Freze 3 Fl 90 grade 3/4 inch Hss Tab | AG3TAT 33UR63

KEO 50349-TIN Freze 3 Fl 90 grade 3/4 inch Hss Tab

În stoc
Element: AG3TAT Model: 50349-TINCrucea Ref: 33UR63
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
€70.85 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze
Diapozitivul corpului.3 / 4 "
Capacitatea de tăiere3 / 4 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus110 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipAlezul central

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)7.94
Lungimea navei (cm)7.94
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăierefinalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 50121 Sculare 3 Fl 110 grade 1/2 inch Neacoperit | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "necretate2"1 / 4 "1"€29.02
KEO 50121-TIN Freze 3 Fl 110 grade 1/2 inch Hss Tab | AG3TAE 33UR51 50121-TIN1 / 2 "1 / 2 "Staniu2"1 / 4 "1"€27.35
KEO 50141-TIN Freze 3 Fl 110 grade 1/4 inch Hss tablă | AG3TAJ 33UR55 50141-TIN1 / 4 "1 / 4 "Staniu1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€18.25
KEO 50341 Sculare 3 Fl 110 grade 3/4 inch Neacoperit | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€60.37
KEO 50381 Sculare 3 Fl 110 grade 3/8 inch Neacoperit | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.80
KEO 50389-TIN Freze 3 Fl 90 grade 3/8 inch Hss Tab | AG3TAY 33UR68 50389-TIN3 / 8 "3 / 8 "Staniu1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.26
KEO 50581 Sculare 3 Fl 110 grade 5/8 inch Neacoperit | AG3TAZ 33UR69 505815 / 8 "5 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€38.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 50349-TIN Freze 3 Fl 90 grade 3/4 inch Hss Tab
€70.85 /unitate