Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 51128 Sculare 4fl 82 grade 1-1/2 inch Neacoperit | AG3TBL 33UR81

KEO 51128 Sculare 4fl 82 grade 1-1/2 inch Neacoperit

În stoc
Articol: AG3TBL Model: 51128Crucea Ref: 33UR81
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
€239.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze
Diapozitivul corpului.1-1/2 "
Capacitatea de tăiere1-1/2 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus82 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală2.875 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipAlezul central

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăierefinalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 51128-TIN Sculare 4 Fl 82 grade 1-1/2 inch Hss Staniu | AG3TBM 33UR82 51128-TIN1-1/2 "1-1/2 "Staniu2.875 "3 / 4 "€296.60
KEO 51148 Sculare 4fl 82 grade 1-1/4 inch Neacoperit | AG3TBT 33UR87 511481-1/4 "1-1/4 "necretate2.75 "1 / 2 "€173.19
KEO 51148-TIN Sculare 4 Fl 82 grade 1-1/4 inch Hss Staniu | AG3TBU 33UR88 51148-TIN1-1/4 "1-1/4 "Staniu2.75 "1 / 2 "€203.13
KEO 51348 Sculare 4fl 82 grade 1-3/4 inch Neacoperit | AG3TCE 33UR98 513481-3/4 "1-3/4 "necretate3"3 / 4 "€315.07
KEO 51348-TIN Sculare 4 Fl 82 grade 1-3/4 inch Hss Tin | AG3TCF 33UR99 51348-TIN1-3/4 "1-3/4 "Staniu3"3 / 4 "€346.08
KEO 52008 Sculare 4fl 82 grade 2 inch Hss Neacoperit | AG3TDA 33UT18 520082"2"necretate3.25 "3 / 4 "€420.28
KEO 52008-TIN Freze 4 Fl 82 grade 2 inch Hss Tab | AG3TDB 33UT19 52008-TIN2"2"Staniu3.25 "3 / 4 "€504.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 51128 Sculare 4fl 82 grade 1-1/2 inch Neacoperit
€239.83 /unitate