Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 51252 Alez central 3 caneluri 120 grade 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7

KEO 51252 Aleze central 3 caneluri 120 grade 1 1/4 Hss

În stoc
Element: AD7PNV Model: 51252Crucea Ref: 4FUP7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€196.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1-1/4 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus120 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 50142 Alez central 3 caneluri 120 grade 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€19.93
KEO 50382 Alez central 3 caneluri 120 grade 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.46
KEO 50122 Alez central 3 caneluri 120 grade 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "necretate2"1 / 4 "1"€28.01
KEO 50582 Alez central 3 caneluri 120 grade 5/8 Hss | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€35.96
KEO 50342 Alez central 3 caneluri 120 grade 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5 503423 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€52.71
KEO 51002 Alezoare centrală 3 caneluri 120 grade 1 inch Hss | AD7PNU 4FUP6 510021"necretate2.75 "1 / 2 "1.25 "€84.77
KEO 51502 Alez central 3 caneluri 120 grade 1 1/2 Hss | AD7PNW 4FUP8 515021-1/2 "necretate2.875 "3 / 4 "1.25 "€280.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 51252 Aleze central 3 caneluri 120 grade 1 1/4 Hss
€196.12 /unitate