Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55714-TiALN 1 caneluri 82 grade 1/2 Tialn | AD3KZA 3ZXZ1

KEO 55714-TiALN freza 1 caneluri 82 grade 1/2 Tialn

În stoc
Element: AD3KZA Model: 55714-TiALNCrucea Ref: 3ZXZ1
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
€120.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareaTiAlN
Unghiul inclus82 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi1
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55710 freza 1 caneluri 82 grade 1/8 carbură | AD3KYL 3ZXX6 557101 / 8 "necretate1.25 "1 / 8 "-€30.00
KEO 55711 Freză 1 caneluri 82 grade 3/16 Carbură | AD3KYM 3ZXX7 557113 / 16 "necretate1.375 "3 / 16 "-€32.97
KEO 55712 freza 1 caneluri 82 grade 1/4 carbură | AD3KYN 3ZXX8 557121 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€44.72
KEO 55713 Freză 1 caneluri 82 grade 3/8 Carbură | AD3KYP 3ZXX9 557133 / 8 "necretate1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€74.16
KEO 55714 freza 1 caneluri 82 grade 1/2 carbură | AD3KYQ 3ZXY1 557141 / 2 "necretate2"1 / 2 "1"€92.30
KEO 55715 Freză 1 caneluri 82 grade 5/8 Carbură | AD3KYR 3ZXY2 557155 / 8 "necretate2.25 "5 / 8 "1"€139.59
KEO 55716 freza 1 caneluri 82 grade 3/4 carbură | AD3KYT 3ZXY3 557163 / 4 "necretate2.625 "3 / 4 "1.25 "€193.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55714-TiALN freza 1 caneluri 82 grade 1/2 Tialn
€120.30 /unitate