Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 52009-TIN Freze 4 Fl 90 grade 2 inch Hss Tab | AG3TDD 33UT21

KEO 52009-TIN Freze 4 Fl 90 grade 2 inch Hss Tab

În stoc
Post: AG3TDD Model: 52009-TINCrucea Ref: 33UT21

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€496.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze
Diapozitivul corpului.2"
Capacitatea de tăiere2"
finalizareaStaniu
Unghiul inclus90 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală3.25 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipAlezul central

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăierefinalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 51129 Sculare 4fl 90 grade 1-1/2 inch neacoperit | AG3TBN 33UR83 511291-1/2 "1-1/2 "necretate2.875 "3 / 4 "€239.73
KEO 51129-TIN Freze 4 Fl 90 grade 1-1/2 inch Hss Tab | AG3TBP 33UR84 51129-TIN1-1/2 "1-1/2 "Staniu2.875 "3 / 4 "€289.37
KEO 51149 Sculare 4fl 90 grade 1-1/4 inch Neacoperit | AG3TBV 33UR89 511491-1/4 "1-1/4 "necretate2.75 "1 / 2 "€175.29
KEO 51149-TIN Freze 4 Fl 90 grade 1-1/4 inch Hss Tab | AG3TBW 33UR90 51149-TIN1-1/4 "1-1/4 "Staniu2.75 "1 / 2 "€201.82
KEO 51349 Sculare 4fl 90 grade 1-3/4 inch Neacoperit | AG3TCG 33UT01 513491-3/4 "1-3/4 "necretate3"3 / 4 "€303.13
KEO 51349-TIN Freze 4 Fl 90 grade 1-3/4 inch Hss Tab | AG3TCH 33UT02 51349-TIN1-3/4 "1-3/4 "Staniu3"3 / 4 "€376.37
KEO 52009 Sculare 4fl 90 grade 2 inch Hss Neacoperit | AG3TDC 33UT20 520092"2"necretate3.25 "3 / 4 "€417.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 52009-TIN Freze 4 Fl 90 grade 2 inch Hss Tab
€496.05 /unitate