Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53121-TIN Burghiu/frescător 110 grade 1/2 inch HSS TiN | AG3TDV 33UT37

KEO 53121-TIN Burghiu/fresator 110 grade 1/2 inch HSS TiN

În stoc
Articol: AG3TDV Model: 53121-TINCrucea Ref: 33UT37
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
€25.33 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1/2
finalizareaAcoperit cu TiN
Unghiul inclus110
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Număr de bucați1
Lungime totală2
TipFlaut unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaUnghiul inclusLungime totalăTipPreț
KEO 53101 Burghiu/fresator 110 grade 1 inch Diametru HSS | AG3TDN 33UT31 531011necretate1102.75Flaut unic€85.51
KEO 53101-TIN Burghiu/frescător 110 grade 1 inch HSS TiN | AG3TDP 33UT32 53101-TIN1Acoperit cu TiN1102.75Flaut unic€111.17
KEO 53121 Burghiu/fresator 110 grade 1/2 inch RH HSS | AG3TDU 33UT36 531211/2necretate1102Flaut unic€26.12
KEO 53141 Burghiu/Sfregator 110 grade 1/4 inch Diametru RH | AG3TDZ 33UT41 531411/4necretate1101.5Flaut unic€13.93
KEO 53141-TIN Burghiu/fresator 110 grade 1/4 inch HSS TiN | AG3TEA 33UT42 53141-TIN1/4Acoperit cu TiN1101.5Flaut unic€21.36
KEO 53171 Burghiu/fresator 110 grade 3/16 inch HSS | AG3TEE 33UT46 531713/16necretate1101.375Flaut unic€13.38
KEO 53171-TIN Burghiu/fresator 110 grade 3/16 inch TiN | AG3TEF 33UT47 53171-TIN3/16Acoperit cu TiN1101.375Flaut unic€15.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53121-TIN Burghiu/fresator 110 grade 1/2 inch HSS TiN
€25.33 /unitate