Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53126 freza 1 caneluri 60 de grade 1/2 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYC 1DBX2

KEO 53126 freza 1 caneluri 60 de grade 1/2 oțel de mare viteză neacoperit

În stoc
Articol: AA9GYC Model: 53126Ref încrucișat: 1DBX2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€31.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 53146 freza 1 caneluri 60 de grade 1/4 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYA 1DBW9 531461 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€19.92
KEO 53386 Freză 1 caneluri 60 de grade 3/8 Oțel de mare viteză Neacoperit | AA9GYB 1DBX1 533863 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.68
KEO 53586 freza 1 caneluri 60 de grade 5/8 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYD 1DBX3 535865 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€34.90
KEO 53346 freza 1 caneluri 60 de grade 3/4 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYE 1DBX4 533463 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.36
KEO 53106 freza 1 caneluri 60 grade 1 inch Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"necretate2.75 "1 / 2 "1.25 "€107.75
KEO 53186 freza 1 caneluri 60 grade 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2 531861 / 8 "Oxid negru1.25 "1 / 8 "-€19.53
KEO 53176 freza 1 caneluri 60 grade 3/16 Hss | AD7QCF 4FWF3 531763 / 16 "Oxid negru1.375 "3 / 16 "-€18.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53126 freza 1 caneluri 60 de grade 1/2 oțel de mare viteză neacoperit
€31.35 /unitate