Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53176 freza 1 caneluri 60 grade 3/16 Hss | AD7QCF 4FWF3

KEO 53176 freza 1 caneluri 60 grade 3/16 Hss

În stoc
Articol: AD7QCF Model: 53176Crucea Ref: 4FWF3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 16 "
finalizareaOxid negru
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Lungime totală1.375 "
Diametrul tijei.3 / 16 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 53146 freza 1 caneluri 60 de grade 1/4 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYA 1DBW9 531461 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€19.92
KEO 53386 Freză 1 caneluri 60 de grade 3/8 Oțel de mare viteză Neacoperit | AA9GYB 1DBX1 533863 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.68
KEO 53126 freza 1 caneluri 60 de grade 1/2 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYC 1DBX2 531261 / 2 "necretate2"1 / 4 "1"€31.35
KEO 53586 freza 1 caneluri 60 de grade 5/8 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYD 1DBX3 535865 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€34.90
KEO 53346 freza 1 caneluri 60 de grade 3/4 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYE 1DBX4 533463 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.36
KEO 53106 freza 1 caneluri 60 grade 1 inch Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"necretate2.75 "1 / 2 "1.25 "€107.75
KEO 53186 freza 1 caneluri 60 grade 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2 531861 / 8 "Oxid negru1.25 "1 / 8 "-€19.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53176 freza 1 caneluri 60 grade 3/16 Hss
€18.26 /unitate