Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53178 freza 1 caneluri 82 grade 3/16 Hss | AD7QCK 4FWF7

KEO 53178 freza 1 caneluri 82 grade 3/16 Hss

În stoc
Articol: AD7QCK Model: 53178Crucea Ref: 4FWF7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 16 "
finalizareaOxid negru
Unghiul inclus82 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Lungime totală1.375 "
Diametrul tijei.3 / 16 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 53108 freza 1 caneluri 82 grade 1 inch Hss | AD2FXW 3P415 531081"necretate2.75 "1 / 2 "1.25 "€87.60
KEO 53128 freza 1 caneluri 82 de grade 1/2 oțel de mare viteză neacoperit | AD2FXY 3P419 531281 / 2 "necretate2"1 / 4 "1"€32.13
KEO 53148 freza 1 caneluri 82 de grade 1/4 oțel de mare viteză neacoperit | AD2FYA 3P423 531481 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€23.22
KEO 53348 freza 1 caneluri 82 de grade 3/4 oțel de mare viteză neacoperit | AD2FYC 3P427 533483 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€63.56
KEO 53388 Freză 1 caneluri 82 de grade 3/8 Oțel de mare viteză Neacoperit | AD2FYE 3P434 533883 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.36
KEO 53588 Freză 1 caneluri 82 grade 5/8 Oțel de mare viteză Neacoperit | AD2FYG 3P441 535885 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€34.52
KEO 53188 freza 1 caneluri 82 grade 1/8 Hss | AD7QCJ 4FWF6 531881 / 8 "Oxid negru1.25 "1 / 8 "1.25 "€20.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53178 freza 1 caneluri 82 grade 3/16 Hss
€21.26 /unitate