Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53520 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 5/16 | AA9GWF 1DBR4

KEO 53520 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 5/16

În stoc
Articol: AA9GWF Model: 53520Crucea Ref: 1DBR4
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
€32.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare / debavurare
Diapozitivul corpului.5 / 16 "
Capacitatea de tăiere3/32 până la 9/32 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Lungime totală1.875 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1.5 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 53521 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 3/8 Co | AA9GWG 1DBR5 535213 / 8 "9/64 până la 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€33.83
KEO 53522 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 1/2 Co | AA9GWH 1DBR6 535221 / 2 "5/32 până la 29/64 "2"5 / 16 "1.5 "€39.42
KEO 53523 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11/64 până la 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "€51.29
KEO 53524 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8 535243 / 4 "13/64 până la 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.5 "€69.18
KEO 53525 Instrument de frezat/debavurat 90 de grade 1 in | AA9GWL 1DBR9 535251"19/64 până la 59/64 "3"3 / 8 "1.5 "€83.34
KEO 53526 Instrument de frezat/debavurat 90 de grade 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1 535261-1/4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.25 "€208.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53520 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 5/16
€32.79 /unitate