Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53522 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 1/2 Co | AA9GWH 1DBR6

KEO 53522 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 1/2 Co

În stoc
Articol: AA9GWH Model: 53522Crucea Ref: 1DBR6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€39.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare / debavurare
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
Capacitatea de tăiere5/32 până la 29/64 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Lungime totală2"
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă1.5 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 53520 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 5/16 | AA9GWF 1DBR4 535205 / 16 "3/32 până la 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€32.79
KEO 53521 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 3/8 Co | AA9GWG 1DBR5 535213 / 8 "9/64 până la 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€33.83
KEO 53523 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11/64 până la 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "€51.29
KEO 53524 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8 535243 / 4 "13/64 până la 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.5 "€69.18
KEO 53525 Instrument de frezat/debavurat 90 de grade 1 in | AA9GWL 1DBR9 535251"19/64 până la 59/64 "3"3 / 8 "1.5 "€83.34
KEO 53526 Instrument de frezat/debavurat 90 de grade 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1 535261-1/4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.25 "€208.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53522 Instrument de frezat/debavurat 90 grade 1/2 Co
€39.42 /unitate