Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55015-TIN Drill/countersink 6 Fl 60 Degrees 2 Inch Tin | AG3THR 33UU33

KEO 55015-TIN Găurit/frescător 6 Fl 60 grade 2 inch tablă

În stoc
Element: AG3THR Model: 55015-TINCrucea Ref: 33UU33
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
€381.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.2
finalizareaAcoperit cu TiN
Unghiul inclus60
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Număr de bucați1
Lungime totală3.75
Tip6-Flaut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaUnghiul inclusNumăr de flauturiLungime totalăTipPreț
KEO 53206-TIN Găurire/frescător 60 de grade, cu diametru de 2 inchi | AG3RGY 33UT59 53206-TIN2Acoperit cu TiN6013.75Flaut unic€490.10
KEO 53208 Găurire/frescător 82 grade 2 inchi diametru Hss | AG3RGZ 33UT60 532082necretate8213.25Flaut unic€420.62
KEO 53208-TIN Burghiu/frescător 82 de grade, cu diametru de 2 inchi | AG3RHA 33UT61 53208-TIN2Acoperit cu TiN8213.25Flaut unic€465.91
KEO 53209 Găurire/frescător 90 grade 2 inchi diametru Hss | AG3RHB 33UT62 532092necretate9013.25Flaut unic€420.62
KEO 53209-TIN Burghiu/frescător 90 de grade, cu diametrul de 2 inchi, tablă | AG3RHC 33UT63 53209-TIN2Acoperit cu TiN9013.25Flaut unic€475.38
KEO 53106-TIN Găurire/frescător 60 de grade 1 inch diametru tablă | AG3TDQ 33UT33 53106-TIN1Acoperit cu TiN6012.75Flaut unic€106.72
KEO 53108-TIN Burghiu/frescător 82 grade 1 inch diametru tablă | AG3TDR 33UT34 53108-TIN1Acoperit cu TiN8212.75Flaut unic€113.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55015-TIN Găurit/frescător 6 Fl 60 grade 2 inch tablă
€381.86 /unitate