Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55100 freza 6 caneluri 120 grade 1/8 Hss | AD7PQZ 4FUY3

KEO 55100 freza 6 caneluri 120 grade 1/8 Hss

În stoc
Articol: AD7PQZ Model: 55100Crucea Ref: 4FUY3
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
€17.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 8 "
finalizareaOxid negru
Unghiul inclus120 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală1.25 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55101 freza 6 caneluri 120 grade 3/16 Hss | AD7PRA 4FUY4 551013 / 16 "Oxid negru1.375 "3 / 16 "-€17.62
KEO 55102 freza 6 caneluri 120 grade 1/4 Hss | AD7PRB 4FUY5 551021 / 4 "Oxid negru1.5 "1 / 4 "-€18.10
KEO 55103 freza 6 caneluri 120 grade 5/16 Hss | AD7PRC 4FUY6 551035 / 16 "Oxid negru1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.16
KEO 55104 freza 6 caneluri 120 grade 3/8 Hss | AD7PRD 4FUY7 551043 / 8 "Oxid negru1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.33
KEO 55105 freza 6 caneluri 120 grade 1/2 Hss | AD7PRE 4FUY8 551051 / 2 "Oxid negru2"1 / 4 "1"€27.68
KEO 55106 freza 6 caneluri 120 grade 1/2 Hss | AD7PRF 4FUY9 551061 / 2 "Oxid negru2"3 / 8 "1"€27.19
KEO 55107 freza 6 caneluri 120 grade 5/8 Hss | AD7PRG 4FUZ1 551075 / 8 "Oxid negru2.25 "1 / 4 "1"€39.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55100 freza 6 caneluri 120 grade 1/8 Hss
€17.48 /unitate