Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55219 Lamare 1/64 Dimensiune clearance 5/16 Cobalt | AC3DMN 2RTP2

KEO 55219 Lamare 1/64 Dimensiune 5/16 Cobalt

În stoc
Articol: AC3DMN Model: 55219Ref încrucișat: 2RTP2
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
€111.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollamare
Bore Dia.0.491 "
MaterialOțel cobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală4.5 "
Dia pilot.0.328 In.
Lungimea pilotului3/8 în.
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Tip șurubSocket Șuruburi cu cap
Diametrul tijei.3 / 8 "
Stil1/64 "Clearance
TipPilot încorporat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiDiametrul tijei.Preț
KEO 55201 Lamare 1/64 Dimensiune clearance #4 Cobalt | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "€84.58
KEO 55204 Lamare 1/64 Dimensiune clearance #5 Cobalt | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "€86.85
KEO 55207 Lamare 1/64 Dimensiune clearance #6 Cobalt | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "€94.72
KEO 55210 Lamare 1/64 Dimensiune clearance #8 Cobalt | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "€102.32
KEO 55213 Lamare 1/64 Dimensiune clearance #10 Cobalt | AC3DMG 2RTN5 552130.33 "4.5 "#109 / 32 "€143.46
KEO 55222 Counterbore 1/64 Clearance Size 3/8 Cobalt | AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "€158.09
KEO 55225 Lamare 1/64 Dimensiune clearance 7/16 Cobalt | AC3DMV 2RTP8 552250.679 "5"7 / 16 "1 / 2 "€152.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55219 Lamare 1/64 Dimensiune 5/16 Cobalt
€111.04 /unitate