Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55236 Lamare ajustată Mărime 7/8 Cobalt | AC3DNG 2RTT1

KEO 55236 Lamare ajustată Mărimea 7/8 Cobalt

În stoc
Articol: AC3DNG Model: 55236Cruce Ref: 2RTT1
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
€538.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollamare
Bore Dia.1.391 "
MaterialOțel cobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală7"
Dia pilot.0.906 In.
Lungimea pilotului7/8 în.
Dimensiunea șurubului7 / 8 "
Tip șurubSocket Șuruburi cu cap
Diametrul tijei.7 / 8 "
StilPotrivire nominală/strânsă
TipPilot încorporat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiDiametrul tijei.StilPreț
KEO 55212 lamare ajustată Mărimea #10 Cobalt | AC3DMF 2RTN4 552120.314 "4.5 "#109 / 32 "Potrivire nominală/strânsă€112.28
KEO 55216 Counterbore 1/64 Dimensiune clearance 1/4 Cobalt | AC3DMK 2RTN8 552160.398 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "1/64 "Clearance€111.34
KEO 55224 Lamare ajustată Mărime 7/16 Cobalt | AC3DMU 2RTP7 552240.663 "5"7 / 16 "1 / 2 "Potrivire nominală/strânsă€146.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55236 Lamare ajustată Mărimea 7/8 Cobalt
€538.47 /unitate