Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55259 Mașină de frezat 4 caneluri 82 grade 1 inch Co | AD3FBF 3YRC1

KEO 55259 Mașină de frezat 4 caneluri 82 grade 1 inch Co

În stoc
Element: AD3FBF Model: 55259Crucea Ref: 3YRC1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€164.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de lavat
Diapozitivul corpului.1"
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi4
Lungime totală4.375 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă2.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăPreț
KEO 55255 Mașină de frezat 4 caneluri 82 grade 1/2 Co | AD3FBB 3YRA6 552551 / 2 "Luminos3.875 "€72.73
KEO 55256 Mașină de frezat 4 caneluri 82 grade 5/8 Co | AD3FBC 3YRA7 552565 / 8 "Luminos4"€84.19
KEO 55257 Mașină de frezat 4 caneluri 82 grade 3/4 Co | AD3FBD 3YRA8 552573 / 4 "Luminos4.125 "€93.45
KEO 55258 Mașină de frezat 4 caneluri 82 grade 7/8 Co | AD3FBE 3YRA9 552587 / 8 "Luminos4.25 "€111.51
KEO 55255-TiN Mașină de frezat 4 caneluri 82 grade 1/2 tablă | AD3FBG 3YRC2 55255-TiN1 / 2 "Staniu3.875 "€86.13
KEO 55256-TiN Mașină de frezat 4 caneluri 82 grade 5/8 tablă | AD3FBH 3YRC3 55256-TiN5 / 8 "Staniu4"€106.78
KEO 55257-TiN Mașină de frezat 4 caneluri 82 grade 3/4 tablă | AD3FBJ 3YRC4 55257-TiN3 / 4 "Staniu4.125 "€133.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55259 Mașină de frezat 4 caneluri 82 grade 1 inch Co
€164.44 /unitate