Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55260-TiN Mașină de frezat 4 caneluri 90 grade 1/2 tablă | AD3FBT 3YRD3

KEO 55260-TiN Mașină de frezat 4 caneluri 90 grade 1/2 tablă

În stoc
Element: AD3FBT Model: 55260-TiNCrucea Ref: 3YRD3
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
€96.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de lavat
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi4
Lungime totală3.875 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă2.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăPreț
KEO 55260 Mașină de frezat 4 caneluri 90 grade 1/2 Co | AD3FBM 3YRC7 552601 / 2 "Luminos3.875 "€82.84
KEO 55261 Mașină de frezat 4 caneluri 90 grade 5/8 Co | AD3FBN 3YRC8 552615 / 8 "Luminos4"€89.38
KEO 55262 Mașină de frezat 4 caneluri 90 grade 3/4 Co | AD3FBP 3YRC9 552623 / 4 "Luminos4.125 "€107.17
KEO 55263 Mașină de frezat 4 caneluri 90 grade 7/8 Co | AD3FBQ 3YRD1 552637 / 8 "Luminos4.25 "€117.65
KEO 55264 Mașină de frezat 4 caneluri 90 grade 1 inch Co | AD3FBR 3YRD2 552641"Luminos4.375 "€159.73
KEO 55261-TiN Mașină de frezat 4 caneluri 90 grade 5/8 tablă | AD3FBU 3YRD4 55261-TiN5 / 8 "Staniu4"€106.36
KEO 55262-TiN Mașină de frezat 4 caneluri 90 grade 3/4 tablă | AD3FBV 3YRD5 55262-TiN3 / 4 "Staniu4.125 "€132.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55260-TiN Mașină de frezat 4 caneluri 90 grade 1/2 tablă
€96.26 /unitate