Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55301 Alez central 3 caneluri 60 grade 3/8 Cobalt | AD3EVL 3YPH3

KEO 55301 Alez central 3 caneluri 60 grade 3/8 cobalt

În stoc
Articol: AD3EVL Model: 55301Crucea Ref: 3YPH3
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
€27.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.3 / 8 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus60 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală1.75 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă7 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55300 Alezoare centrală 3 caneluri 60 grade 1/4 cobalt | AD3EVK 3YPH2 553001 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€23.64
KEO 55302 Alezoare centrală 3 caneluri 60 grade 1/2 cobalt | AD3EVM 3YPH4 553021 / 2 "Luminos2"1 / 4 "1"€32.05
KEO 55303 Alez central 3 caneluri 60 grade 5/8 cobalt | AD3EVN 3YPH5 553035 / 8 "Luminos2.25 "3 / 8 "1"€43.61
KEO 55304 Alez central 3 caneluri 60 grade 3/4 cobalt | AD3EVP 3YPH6 553043 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "1.25 "€62.06
KEO 55305 Alez central 3 caneluri 60 grade 1 inch Cobalt | AD3EVQ 3YPH7 553051"Luminos2.75 "1 / 2 "1.25 "€103.66
KEO 55306 Alez central 3 caneluri 60 grade 1 1/4 cobalt | AD3EVR 3YPH8 553061-1/4 "Luminos3"1 / 2 "1.25 "€241.73
KEO 55307 Alez central 3 caneluri 60 grade 1 1/2 cobalt | AD3EVT 3YPH9 553071-1/2 "Luminos3.25 "3 / 4 "1.25 "€367.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55301 Alez central 3 caneluri 60 grade 3/8 cobalt
€27.38 /unitate