Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55318 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1 3/4 cobalt | AD3EWQ 3YPL3

KEO 55318 Alez central 3 caneluri 82 grade 1 3/4 cobalt

În stoc
Articol: AD3EWQ Model: 55318Crucea Ref: 3YPL3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€446.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1-3/4 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală3.5 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55310 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1/4 cobalt | AD3EWG 3YPK4 553101 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€18.46
KEO 55311 Alez central 3 caneluri 82 grade 3/8 Cobalt | AD3EWH 3YPK5 553113 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€27.48
KEO 55312 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1/2 cobalt | AD3EWJ 3YPK6 553121 / 2 "Luminos2"1 / 4 "1"€32.27
KEO 55313 Alez central 3 caneluri 82 grade 5/8 cobalt | AD3EWK 3YPK7 553135 / 8 "Luminos2.25 "3 / 8 "1"€42.28
KEO 55314 Alez central 3 caneluri 82 grade 3/4 cobalt | AD3EWL 3YPK8 553143 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "1.25 "€66.10
KEO 55315 Alez central 3 caneluri 82 grade 1 inch Cobalt | AD3EWM 3YPK9 553151"Luminos2.75 "1 / 2 "1.25 "€99.75
KEO 55316 Alez central 3 caneluri 82 grade 1 1/4 cobalt | AD3EWN 3YPL1 553161-1/4 "Luminos2.75 "1 / 2 "1.25 "€236.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55318 Alez central 3 caneluri 82 grade 1 3/4 cobalt
€446.82 /unitate