Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55322 Alez central 3 caneluri 90 grade 1/2 cobalt | AD3EXF 3YPN8

KEO 55322 Alez central 3 caneluri 90 grade 1/2 cobalt

În stoc
Element: AD3EXF Model: 55322Crucea Ref: 3YPN8
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
€32.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Unghiul inclusArticolNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55320 Alez central 3 caneluri 90 grade 1/4 cobalt | AD3EXD 3YPN6 553201 / 4 "90 gradeAlezul central31.5 "1 / 4 "-€23.99
KEO 55321 Alez central 3 caneluri 90 grade 3/8 Cobalt | AD3EXE 3YPN7 553213 / 8 "90 gradeAlezul central31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.97
KEO 55323 Alezoare centrală 3 caneluri 90 grade 5/8 cobalt | AD3EXG 3YPN9 553235 / 8 "90 gradeAlezul central32.25 "3 / 8 "1"€44.93
KEO 55324 Alez central 3 caneluri 90 grade 3/4 cobalt | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 gradeAlezul central32.625 "1 / 2 "1.25 "€63.44
KEO 55325 Alez central 3 caneluri 90 grade 1 inch Cobalt | AD3EXJ 3YPP2 553251"90 gradeAlezul central32.75 "1 / 2 "1.25 "€103.08
KEO 55326 Alez central 3 caneluri 90 grade 1 1/4 cobalt | AD3EXK 3YPP3 553261-1/4 "90 gradeAlezul central32.75 "1 / 2 "1.25 "€240.22
KEO 55327 Alez central 3 caneluri 90 grade 1 1/2 cobalt | AD3EXL 3YPP4 553271-1/2 "90 gradeAlezul central32.875 "3 / 4 "1.25 "€369.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55322 Alez central 3 caneluri 90 grade 1/2 cobalt
€32.38 /unitate