Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55335-TiN Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 1 inch Co Tin | AD3EYR 3YPU5

KEO 55335-TiN Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 1 inchi Co Tin

În stoc
Element: AD3EYR Model: 55335-TiNCrucea Ref: 3YPU5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€127.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1"
finalizareaStaniu
Unghiul inclus100 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55330 Alez central 3 caneluri 100 grade 1/4 cobalt | AD3EYA 3YPR8 553301 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€22.97
KEO 55331 Alez central 3 caneluri 100 grade 3/8 cobalt | AD3EYB 3YPR9 553313 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.40
KEO 55332 Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 1/2 cobalt | AD3EYC 3YPT1 553321 / 2 "Luminos2"1 / 4 "1"€31.56
KEO 55333 Alez central 3 caneluri 100 grade 5/8 cobalt | AD3EYD 3YPT2 553335 / 8 "Luminos2.25 "3 / 8 "1"€42.24
KEO 55334 Alez central 3 caneluri 100 grade 3/4 cobalt | AD3EYE 3YPT3 553343 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "1.25 "€60.37
KEO 55335 Alez central 3 caneluri 100 grade 1 inch Cobalt | AD3EYF 3YPT4 553351"Luminos2.75 "1 / 2 "1.25 "€96.69
KEO 55336 Alez central 3 caneluri 100 grade 1 1/4 cobalt | AD3EYG 3YPT5 553361-1/4 "Luminos2.75 "1 / 2 "1.25 "€227.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55335-TiN Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 1 inchi Co Tin
€127.10 /unitate