Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55373 Alezoare centrală 4 caneluri 60 grade 2 inchi Cobalt | AD3FCB 3YRE2

KEO 55373 Alezoare centrală 4 caneluri 60 grade 2 inch cobalt

În stoc
Element: AD3FCB Model: 55373Crucea Ref: 3YRE2

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€467.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.2"
finalizareaLuminos
Unghiul inclus60 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi4
Lungime totală3.75 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 55370 Alezoare centrală 4 caneluri 60 grade 1 1/4 cobalt | AD3FBY 3YRD8 553701-1/4 "Luminos3"1 / 2 "€198.25
KEO 55371 Alezoare centrală 4 caneluri 60 grade 1 1/2 cobalt | AD3FBZ 3YRD9 553711-1/2 "Luminos3.25 "3 / 4 "€269.36
KEO 55372 Alezoare centrală 4 caneluri 60 grade 1 3/4 cobalt | AD3FCA 3YRE1 553721-3/4 "Luminos3.5 "3 / 4 "€339.05
KEO 55370-TiN Aleza centrală 4 caneluri 60 grade 1 1/4 Co Tin | AD3FCC 3YRE3 55370-TiN1-1/4 "Staniu3"1 / 2 "€245.01
KEO 55371-TiN Aleza centrală 4 caneluri 60 grade 1 1/2 Co Tin | AD3FCD 3YRE4 55371-TiN1-1/2 "Staniu3.25 "3 / 4 "€326.26
KEO 55372-TiN Aleza centrală 4 caneluri 60 grade 1 3/4 Co Tin | AD3FCE 3YRE5 55372-TiN1-3/4 "Staniu3.5 "3 / 4 "€422.48
KEO 55373-TiN Aleza centrală 4 caneluri 60 grade 2 inchi Co Tin | AD3FCF 3YRE6 55373-TiN2"Staniu3.75 "3 / 4 "€585.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55373 Alezoare centrală 4 caneluri 60 grade 2 inch cobalt
€467.88 /unitate