Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55421 Freză 1 Flute 82 Grade 1 1/2 Cobalt | AD3KDJ 3ZTT1

KEO 55421 Sculare 1 caneluri 82 grade 1 1/2 cobalt

În stoc
Articol: AD3KDJ Model: 55421Crucea Ref: 3ZTT1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€253.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1-1/2 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Lungime totală2.875 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 55412 freza 1 caneluri 82 grade 1/8 cobalt | AD3FEG 3YRK8 554121 / 8 "1.25 "1 / 8 "€20.13
KEO 55413 Freză 1 Flute 82 Grade 3/16 Cobalt | AD3FEH 3YRK9 554133 / 16 "1.375 "3 / 16 "€19.88
KEO 55414 freza 1 caneluri 82 grade 1/4 cobalt | AD3FEJ 3YRL1 554141 / 4 "1.5 "1 / 4 "€24.71
KEO 55415 1 caneluri 82 grade 3/8 cobalt | AD3KDC 3ZTR4 554153 / 8 "1.75 "1 / 4 "€25.70
KEO 55416 1 caneluri 82 grade 1/2 cobalt | AD3KDD 3ZTR5 554161 / 2 "2"1 / 4 "€34.56
KEO 55417 freza 1 caneluri 82 grade 5/8 cobalt | AD3KDE 3ZTR6 554175 / 8 "2.25 "3 / 8 "€42.98
KEO 55418 1 caneluri 82 grade 3/4 cobalt | AD3KDF 3ZTR7 554183 / 4 "2.625 "1 / 2 "€65.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55421 Sculare 1 caneluri 82 grade 1 1/2 cobalt
€253.00 /unitate