Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55417 freza 1 caneluri 82 grade 5/8 cobalt | AD3KDE 3ZTR6

KEO 55417 freza 1 caneluri 82 grade 5/8 cobalt

În stoc
Element: AD3KDE Model: 55417Crucea Ref: 3ZTR6
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
€42.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.5 / 8 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Lungime totală2.25 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 55412 freza 1 caneluri 82 grade 1/8 cobalt | AD3FEG 3YRK8 554121 / 8 "1.25 "1 / 8 "€20.13
KEO 55413 Freză 1 Flute 82 Grade 3/16 Cobalt | AD3FEH 3YRK9 554133 / 16 "1.375 "3 / 16 "€19.88
KEO 55414 freza 1 caneluri 82 grade 1/4 cobalt | AD3FEJ 3YRL1 554141 / 4 "1.5 "1 / 4 "€24.71
KEO 55415 1 caneluri 82 grade 3/8 cobalt | AD3KDC 3ZTR4 554153 / 8 "1.75 "1 / 4 "€25.70
KEO 55416 1 caneluri 82 grade 1/2 cobalt | AD3KDD 3ZTR5 554161 / 2 "2"1 / 4 "€34.56
KEO 55418 1 caneluri 82 grade 3/4 cobalt | AD3KDF 3ZTR7 554183 / 4 "2.625 "1 / 2 "€65.65
KEO 55419 freza 1 caneluri 82 grade 1 inch cobalt | AD3KDG 3ZTR8 554191"2.75 "1 / 2 "€104.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55417 freza 1 caneluri 82 grade 5/8 cobalt
€42.98 /unitate