Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55442-TiN freza 1 caneluri 100 grade 3/4 staniu cobalt | AD3KFW 3ZTZ4

KEO 55442-TiN freza 1 caneluri 100 grade 3/4 staniu cobalt

În stoc
Articol: AD3KFW Model: 55442-TiNCrucea Ref: 3ZTZ4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€60.48 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 4 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus100 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)6.68
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55436 freza 1 caneluri 100 grade 1/8 cobalt | AD3KFB 3ZTX4 554361 / 8 "Luminos1.25 "1 / 8 "-€20.62
KEO 55437 Freză 1 Flute 100 Grade 3/16 Cobalt | AD3KFC 3ZTX5 554373 / 16 "Luminos1.375 "3 / 16 "-€22.14
KEO 55438 freza 1 caneluri 100 grade 1/4 cobalt | AD3KFD 3ZTX6 554381 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€22.09
KEO 55439 freza 1 caneluri 100 grade 3/8 cobalt | AD3KFE 3ZTX7 554393 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "-€25.51
KEO 55440 freza 1 caneluri 100 grade 1/2 cobalt | AD3KFF 3ZTX8 554401 / 2 "Luminos2"1 / 4 "-€32.07
KEO 55441 Freză 1 Flute 100 grade 5/8 Cobalt | AD3KFG 3ZTX9 554415 / 8 "Luminos2.25 "3 / 8 "-€48.88
KEO 55442 freza 1 caneluri 100 grade 3/4 cobalt | AD3KFH 3ZTY1 554423 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "-€46.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55442-TiN freza 1 caneluri 100 grade 3/4 staniu cobalt
€60.48 /unitate