Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55465 1 caneluri 120 grade 5/8 cobalt | AD3KHJ 3ZUE3

KEO 55465 freza 1 caneluri 120 grade 5/8 cobalt

În stoc
Articol: AD3KHJ Model: 55465Crucea Ref: 3ZUE3
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
€39.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.5 / 8 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus120 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Lungime totală2.25 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55460 freza 1 caneluri 120 grade 1/8 cobalt | AD3KHD 3ZUD7 554601 / 8 "Luminos1.25 "1 / 8 "-€15.00
KEO 55461 Freză 1 Flute 120 Grade 3/16 Cobalt | AD3KHE 3ZUD8 554613 / 16 "Luminos1.375 "3 / 16 "-€15.39
KEO 55462 freza 1 caneluri 120 grade 1/4 cobalt | AD3KHF 3ZUD9 554621 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€22.58
KEO 55463 freza 1 caneluri 120 grade 3/8 cobalt | AD3KHG 3ZUE1 554633 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "-€25.49
KEO 55464 freza 1 caneluri 120 grade 1/2 cobalt | AD3KHH 3ZUE2 554641 / 2 "Luminos2"1 / 4 "-€30.78
KEO 55466 1 caneluri 120 grade 3/4 cobalt | AD3KHK 3ZUE4 554663 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "-€57.54
KEO 55467 freza 1 caneluri 120 grade 1 inch cobalt | AD3KHL 3ZUE5 554671"Luminos2.75 "1 / 2 "-€96.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55465 freza 1 caneluri 120 grade 5/8 cobalt
€39.83 /unitate