Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55524 freza 6 caneluri 82 grade 3/8 cobalt | AD3KLE 3ZUN5

KEO 55524 freza 6 caneluri 82 grade 3/8 cobalt

În stoc
Element: AD3KLE Model: 55524Crucea Ref: 3ZUN5
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
€26.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 8 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală1.75 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă7 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55520 freza 6 caneluri 82 grade 1/8 cobalt | AD3KLA 3ZUN1 555201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€18.50
KEO 55521 Freză 6 caneluri 82 grade 3/16 Cobalt | AD3KLB 3ZUN2 555213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€21.95
KEO 55522 Freză 6 caneluri 82 grade 1/4 cobalt | AD3KLC 3ZUN3 555221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.80
KEO 55523 Scufundare 6 caneluri 82 grade 5/16 Cobalt | AD3KLD 3ZUN4 555235 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.65
KEO 55525 freza 6 caneluri 82 grade 1/2 cobalt | AD3KLF 3ZUN6 555251 / 2 "2"1 / 4 "1"€32.73
KEO 55526 Sculare 6 caneluri 82 grade 1/2 cobalt | AD3KLG 3ZUN7 555261 / 2 "2"3 / 8 "1"€31.98
KEO 55527 6 caneluri 82 grade 5/8 cobalt | AD3KLH 3ZUN8 555275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€45.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55524 freza 6 caneluri 82 grade 3/8 cobalt
€26.22 /unitate