Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS AM-MT-2-5PK Bit de putere #2 MorTorq 1/4 inch tijă PK5 | AG9WEN 22PH99

APEX-TOOLS AM-MT-2-5PK Bit de putere #2 MorTorq 1/4 inch tijă PK5

În stoc
Element: AG9WEN Model: AM-MT-2-5PKCrucea Ref: 22PH99
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
€250.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitMorTorq
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1 5 / 16 "
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS AM-MT-1-5PK Bit de putere #1 MorTorq 1/4 inch tijă PK5 | AG9WEX 22PJ18 AM-MT-1-5PK#1€254.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS AM-MT-2-5PK Bit de putere #2 MorTorq 1/4 inch tijă PK5
€250.05 /unitate