Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55545 freza 6 caneluri 90 grade 1/2 cobalt | AD3KQG 3ZWY9

KEO 55545 freza 6 caneluri 90 grade 1/2 cobalt

În stoc
Articol: AD3KQG Model: 55545Crucea Ref: 3ZWY9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€32.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)91.69
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55540 freza 6 caneluri 90 grade 1/8 cobalt | AD3KQB 3ZWX7 555401 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.80
KEO 55541 Freză 6 caneluri 90 grade 3/16 Cobalt | AD3KQC 3ZWX9 555413 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€20.58
KEO 55542 freza 6 caneluri 90 grade 1/4 cobalt | AD3KQD 3ZWY2 555421 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.39
KEO 55543 Freză 6 caneluri 90 grade 5/16 Cobalt | AD3KQE 3ZWY5 555435 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.03
KEO 55544 freza 6 caneluri 90 grade 3/8 cobalt | AD3KQF 3ZWY7 555443 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€27.00
KEO 55546 freza 6 caneluri 90 grade 1/2 cobalt | AD3KQH 3ZWZ2 555461 / 2 "2"3 / 8 "1"€32.33
KEO 55547 freza 6 caneluri 90 grade 5/8 cobalt | AD3KQJ 3ZWZ4 555475 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€46.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55545 freza 6 caneluri 90 grade 1/2 cobalt
€32.72 /unitate