Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55561 Freză 6 caneluri 100 grade 3/16 Cobalt | AD3KRU 3ZXE1

KEO 55561 freza 6 caneluri 100 grade 3/16 cobalt

În stoc
Element: AD3KRU Model: 55561Crucea Ref: 3ZXE1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 16 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus100 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală1.375 "
Diametrul tijei.3 / 16 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55560 freza 6 caneluri 100 grade 1/8 cobalt | AD3KRT 3ZXD9 555601 / 8 "Luminos1.25 "1 / 8 "-€19.09
KEO 55562 Freză 6 caneluri 100 grade 1/4 cobalt | AD3KRV 3ZXE2 555621 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€21.01
KEO 55563 Freză 6 Flute 5/16 Cobalt - Pachet De 12 | AD3KRW 3ZXE3 555635 / 16 "Oxid negru1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.90
KEO 55564 freza 6 caneluri 100 grade 3/8 cobalt | AD3KRX 3ZXE4 555643 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.46
KEO 55565 Scufundare 6 caneluri 100 grade 1/2 cobalt | AD3KRY 3ZXE5 555651 / 2 "Luminos2"1 / 4 "1"€34.36
KEO 55566 freza 6 caneluri 100 grade 1/2 cobalt | AD3KRZ 3ZXE6 555661 / 2 "Luminos2"3 / 8 "1"€31.70
KEO 55567 Freză 6 caneluri 100 grade 5/8 cobalt | AD3KTA 3ZXE7 555675 / 8 "Luminos2.25 "1 / 4 "1"€46.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55561 freza 6 caneluri 100 grade 3/16 cobalt
€21.51 /unitate