Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55562-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/4 staniu de cobalt | AD3KTP 3ZXG2

KEO 55562-TiN freza 6 caneluri 100 grade 1/4 staniu cobalt

În stoc
Element: AD3KTP Model: 55562-TiNCrucea Ref: 3ZXG2
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
€24.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 4 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus100 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55560-TiN freza 6 caneluri 100 grade 1/8 staniu de cobalt | AD3KTM 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€21.05
KEO 55561-TiN Freză 6 caneluri 100 de grade 3/16 staniu de cobalt | AD3KTN 3ZXG1 55561-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€23.58
KEO 55563-TiN freza 6 caneluri 100 grade 5/16 staniu cobalt | AD3KTQ 3ZXG3 55563-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€30.53
KEO 55564-TiN freza 6 caneluri 100 grade 3/8 staniu cobalt | AD3KTR 3ZXG4 55564-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€31.45
KEO 55565-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€40.95
KEO 55566-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KTU 3ZXG6 55566-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€41.41
KEO 55567-TiN freza 6 caneluri 100 grade 5/8 staniu cobalt | AD3KTV 3ZXG7 55567-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€61.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55562-TiN freza 6 caneluri 100 grade 1/4 staniu cobalt
€24.30 /unitate