Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55703-TiALN 1 caneluri 60 grade 3/8 Tialn | AD3KYE 3ZXW9

KEO 55703-TiALN freza 1 caneluri 60 grade 3/8 Tialn

În stoc
Element: AD3KYE Model: 55703-TiALNReferință transversală: 3ZXW9
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
€84.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 8 "
finalizareaTiAlN
Unghiul inclus60 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi1
Lungime totală1.75 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă7 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55700 freza 1 caneluri 60 grade 1/8 carbură | AD3KXR 3ZXV6 557001 / 8 "necretate1.25 "1 / 8 "-€29.35
KEO 55701 Freză 1 caneluri 60 grade 3/16 Carbură | AD3KXT 3ZXV7 557013 / 16 "necretate1.375 "3 / 16 "-€32.94
KEO 55702 freza 1 caneluri 60 grade 1/4 carbură | AD3KXU 3ZXV8 557021 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€41.47
KEO 55703 Freză 1 caneluri 60 grade 3/8 Carbură | AD3KXV 3ZXV9 557033 / 8 "necretate1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€66.02
KEO 55704 freza 1 caneluri 60 grade 1/2 carbură | AD3KXW 3ZXW1 557041 / 2 "necretate2"1 / 2 "1"€95.42
KEO 55705 Freză 1 caneluri 60 grade 5/8 Carbură | AD3KXX 3ZXW2 557055 / 8 "necretate2.25 "5 / 8 "1"€143.57
KEO 55706 freza 1 caneluri 60 grade 3/4 carbură | AD3KXY 3ZXW3 557063 / 4 "necretate2.625 "3 / 4 "1.25 "€199.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55703-TiALN freza 1 caneluri 60 grade 3/8 Tialn
€84.68 /unitate